Träskruv Spartex VATFPZ5X16EFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ5X16EFA4-50
Rubix:6410325
Tillverkare:9050450 16
EAN:4043377384546


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, full gänga A4-50 - 9050450 16
Double countersunk head timber screws with fullthread A4-50 5X16 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,94 kr Ex moms
/ packet
424,92 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
16 mm