Träskruv Spartex VATFPZ3X25PFA4-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ3X25PFA4-50
Rubix:6410460
Tillverkare:9050430 25/18
EAN:4043377205070


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
Produktinformation : Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, partiell gänga A4-50 3X25/18 pz1
Double countersunk head timber screws with partial thread A4-50 3X25/18 pz1
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Klass | A4-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz1 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 819,90 kr Ex moms
/ packet
21 024,88 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
25 mm