Träskruv Spartex VATFPZ4,5X16EFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Ersatt ref.:881528
Spartex:VATFPZ4,5X16EFA2-50
Rubix:6410433
Tillverkare:9050245 16
EAN:4043377383938


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9050245 16
Double countersunk head timber screws with fullthread A2-50 4,5X16 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 4.5 mm |
|---|---|
| Längd | 16 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,83 kr Ex moms
/ packet
236,04 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
16 mm