Träskruv Spartex VBTFRTX6X45EFA2-50
TF wood screws. countersunk ribs, reinforced head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VBTFRTX6X45EFA2-50
Rubix:6408761
Tillverkare:9047260 45
EAN:4043377382061


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9047 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, full gänga A2-50 - 9047260 45
Double countersunk head timber screws with fullthread A2-50 6X45 T25
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 6 mm |
|---|---|
| Längd | 45 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Avtryckstorlek | t25 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,19 kr Ex moms
/ packet
175,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
45 mm