Träskruv Spartex VATFPZ5X100PFA2-50
Chipboard Screws with reinforced countersunk head
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VATFPZ5X100PFA2-50
Rubix:6410332
Tillverkare:9050250 100/60
EAN:4043377204479


Teknisk sammanfattning
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
Produktinformation : Art. 9050 Spånskiveskruvar med försänkt och förstärkt huvud, partiell gän - 9050250 100/60
Double countersunk head timber screws with partial thread A2-50 5X100/60 pz2
Teknisk information
Attribut
| Gängdiameter | 5 mm |
|---|---|
| Längd | 100 mm |
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Klass | A2-50 |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ av avtryck | pozidriv (pz) |
| Avtryckstorlek | pz2 |
| Typ av gängning | trä |
| Form av huvudet | milled |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,80 kr Ex moms
/ packet
333,50 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Gängdiameter
Längd
100 mm