Referenser
Helly Hansen:79198_930-L
Rubix:6243248
Tillverkare:79198_930-L
EAN:7040055117127
Dokumenter
Produktinformation : CHELSEA EVOLUTION T-SKJORTE - GRÅ L
Gear up with our new Chelsea Evo tee. The combination of super soft cotton and polyester creates ultimate comfort. The 5% stretch material increases the exceptional comfort without limits.
Fiber Content : Main: 57% Cotton, 38% Polyester, 5% Elastane - 160 g/m²
Fiber Content : Main: 57% Cotton, 38% Polyester, 5% Elastane - 160 g/m²
Styrkor
Rich cotton feel | Regular fit
Teknisk information
Attribut
| Färg | grå |
|---|---|
| Storlek | l |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,49 kr Ex moms
/ Styck
463,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

