Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTCBLTX3X18EFA4-50
Six-lobe broad-head pan head machine screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTCBLTX3X18EFA4-50
Rubix:6438391
Tillverkare:1458343 18
EAN:4043377294340


Teknisk sammanfattning
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformation : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A4-50 3X18 TX10 - 1458343 18
Raised cheese head screws with six lobe drive A4-50 3X18 T10
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Typ av avtryck | torx-profil (tx) |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Avtryckstorlek | t10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,25 kr Ex moms
/ packet
239,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm