Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB6X80EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB6X80EFA4-50
Rubix:6405287
Tillverkare:691246 80
EAN:4043377150219


Teknisk sammanfattning
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 6X80 SW5 - 691246 80
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 6X80 SW5 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 80 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Avtryckstorlek | sw5 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 092,50 kr Ex moms
/ packet
1 365,63 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
80 mm