Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VMTRLD6X55EFA2
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VMTRLD6X55EFA2
Rubix:6431270
Tillverkare:2512926 55
EAN:4043377335913


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformation : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A2 6X55 - 2512926 55
Mushroom head bolts with large head, double slot A2 6X55
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Slutbehandling | inox |
| Klass | A2 |
| Gängdiameter | 6 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
760,15 kr Ex moms
/ packet
950,19 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm