Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB5X35EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB5X35EFA4-50
Rubix:6405347
Tillverkare:691245 35
EAN:4043377149978


Teknisk sammanfattning
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 5X35 SW4 - 691245 35
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 5X35 SW4 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 35 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Avtryckstorlek | sw4 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
706,33 kr Ex moms
/ packet
882,91 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
35 mm