Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB4X55EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB4X55EFA4-50
Rubix:6405371
Tillverkare:691244 55
EAN:4043377262530


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 4X55 SW3 - 691244 55
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 4X55 SW3 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Avtryckstorlek | sw3 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
895,16 kr Ex moms
/ packet
1 118,95 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm