Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB20X110EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB20X110EFA2-50
Rubix:6405495
Tillverkare:6912220 110
EAN:4043377148117


Teknisk sammanfattning
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 20X110 SW17 - 6912220 110
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 20X110 SW17 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 110 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 20 mm |
| Avtryckstorlek | sw17 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
4 869,91 kr Ex moms
/ packet
6 087,39 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
110 mm