Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB16X90EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB16X90EFA4-50
Rubix:6405498
Tillverkare:6912416 90
EAN:4043377149473


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 16X90 SW14 - 6912416 90
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 16X90 SW14 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 298,16 kr Ex moms
/ packet
2 872,70 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm