Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB16X45EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB16X45EFA2-50
Rubix:6405515
Tillverkare:6912216 45
EAN:4043377148032


Teknisk sammanfattning
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 16X45 SW14 - 6912216 45
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 16X45 SW14 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 45 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 16 mm |
| Avtryckstorlek | sw14 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
986,82 kr Ex moms
/ packet
1 233,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
45 mm