Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCRED12X25EFA4-50
Insexskruvar låg skalle
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCRED12X25EFA4-50
Rubix:6405968
Tillverkare:7984412 25
EAN:4043377173522


Teknisk sammanfattning
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformation : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 12X25 SW10 - 7984412 25
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 12X25 SW10 DIN 7984
Teknisk information
Attribut
| Längd | 25 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
498,18 kr Ex moms
/ packet
622,72 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
25 mm