Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB12X90EFA2-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB12X90EFA2-50
Rubix:6405538
Tillverkare:6912212 90
EAN:4043377147929


Teknisk sammanfattning
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A2-50 12X90 SW10 - 6912212 90
Socket head cap screws with center hole low head A2-50 12X90 SW10 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 90 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A2-50 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,86 kr Ex moms
/ packet
844,83 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
90 mm