Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB12X55EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB12X55EFA4-50
Rubix:6405549
Tillverkare:6912412 55
EAN:4043377149251


Teknisk sammanfattning
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 12X55 SW10 - 6912412 55
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 12X55 SW10 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 55 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 12 mm |
| Avtryckstorlek | sw10 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 318,02 kr Ex moms
/ packet
1 647,53 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
55 mm