Metallskruvar med metrisk gänga Spartex CHCTB10X18EFA4-50
CHC head screws, low head and guide hole
Se teknisk informationReferenser
Spartex:CHCTB10X18EFA4-50
Rubix:6405607
Tillverkare:6912410 18
EAN:4043377262219


Teknisk sammanfattning
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
Produktinformation : DIN 6912 Cylinderskruvar sexkanthylsa och nyckelstyrning A4-50 10X18 SW8 - 6912410 18
Socket head cap screws with center hole low head A4-50 10X18 SW8 DIN 6912
Teknisk information
Attribut
| Längd | 18 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 6912 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Typ av avtryck | ihålig hexagon |
| Klass | A4-50 |
| Gängdiameter | 10 mm |
| Avtryckstorlek | sw8 |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | partiell |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,46 kr Ex moms
/ packet
1 080,57 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
18 mm