Metallskruvar med metrisk gänga Spartex VTCFPC4X8EFA1
Cross-drilled head screws
Se teknisk informationReferenser
Spartex:VTCFPC4X8EFA1
Rubix:6423894
Tillverkare:040424 8
EAN:4043377029904


Teknisk sammanfattning
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
Produktinformation : DIN 404 Krysshålskruvar A1 4X8 - 040424 8
Capstan screws A1 4X8 DIN 404
Teknisk information
Attribut
| Längd | 8 mm |
|---|---|
| Material / finish | Rostfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 404 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Typ av avtryck | med slitsar (sl) |
| Gängdiameter | 4 mm |
| Typ av gängning | metrisk |
| Gängyta | total |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
671,83 kr Ex moms
/ packet
839,79 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Längd
8 mm