Referenser
Ersatt ref.:4971933
Roebuck:886865
Rubix:6331413
EAN:3660338402463

Dokumenter
Produktinformation : G CLAMP 100MM
General purpose clamp.
Chrome plated toggle and screw.
Tiltable ball joint
Chrome plated toggle and screw.
Tiltable ball joint
Teknisk information
Attribut
| FAStsättning | 100 mm |
|---|---|
| Utsprång | 60 mm |
| Vikt | 0.86 kg |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,05 kr Ex moms
/ Styck
355,06 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
