Referenser
Blåkläder Workwear:715418354699C36
Rubix:6062095
EAN:7330509280270

Produktinformation : Byxa Garden dam (7154), Armégrön/Svart, C36 - 715418354699C36
Trädgårdsbyxor med genomtänkta detaljer i återvunnen polyester och bomull. Fickorna är speciellt gjorda för att hålla verktyg som beskärningssax, spackelkniv, tumstock och penna.
55% polyester, 45 % bomull, twill, återvunnen polyester, 270 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | grön |
|---|---|
| Storlek | 36 |
| Huvudmaterial | polyester |
| Sekundär färg | svart |
| Material | bukse hage dame militærgrønn/svart<br/>55 % polyester, 45 % bomull, twill, resirkulert polyester, 270 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
864,09 kr Ex moms
/ Styck
1 080,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran