Arbetsbyxa Blåkläder Workwear 172016459900D104
Hantverksbyxa 4-vägsstretch (1720)
Se teknisk informationReferenser
Blåkläder Workwear:172016459900D104
Rubix:6383535
EAN:7330509872253

Produktinformation : Hantverksbyxa 4-vägsstretch (1720), Svart, D104 - 172016459900D104
Hantverksbyxa i ett lite tunnare 4-vägsstretchmaterial som verkligen levererar den ultimata komforten. Byxan har en smalare passform och tajtare look. Har knäskyddsficka med CORDURA®-stretch med öppning nedtill, löstagbara hängfickor, bakfickor med bälg, tumstocksficka samt loop för hammarhållare på både vänster och höger sida.
92% polyamid, 8% elastan, dubbelvävd, 4-vägsstretch 230 g/m²
Teknisk information
Attribut
| Färg | svart |
|---|---|
| Storlek | 104 |
| Huvudmaterial | polyamid |
| Sekundär färg | ingen sekundärfärg |
| Material | håndverksbukse 4-veisstretch med avtagbare spikerlommer svart<br/>92% polyamid, 8% elastan, dobbelvevd, 4-veisstretch 230 g/m² |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 810,07 kr Ex moms
/ Styck
2 262,59 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Storlek
104