Referenser
Spartex:ECORAM5A4
Rubix:6404097
Tillverkare:031545
EAN:4043377027832


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| För skruvar | m5 |
| Gängdiameter | 5 mm |
Produktinformation : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A4 5 - 031545
Wing nuts, American type A4 5
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| För skruvar | m5 |
| Gängdiameter | 5 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ | american form |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 045,81 kr Ex moms
/ packet
1 307,26 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
För skruvar
m5
Gängdiameter
5 mm