Referenser
Spartex:ECORAM3A4
Rubix:6404101
Tillverkare:031543
EAN:4043377027818


Teknisk sammanfattning
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| För skruvar | m3 |
| Gängdiameter | 3 mm |
Produktinformation : Art. 315 Vingmuttrar, amerikansk modell A4 3 - 031543
Wing nuts, American type A4 3
Teknisk information
Attribut
| Material / finish | Rostfritt Stål A4 |
|---|---|
| För skruvar | m3 |
| Gängdiameter | 3 mm |
| Standard | ICKE-STANDARD |
| Typ | american form |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
899,42 kr Ex moms
/ packet
1 124,28 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
Material / finish
För skruvar
m3
Gängdiameter
3 mm