Referenser
Ersatt ref.:EGB2230-E40-Z
INA:EGB2230-E40-Y
Rubix:156990
Tillverkare:0703937880000
EAN:4012802759259



Produktinformation : EGB2230-E40-Y (PAP2230 P10)
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, ISO 3547, with steel backing
Styrkor
E50 with reduced maintenance in polyoxymethylene, not sensitive to loads and shock-proof.
Användningsområden
For smooth bearing.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 24,5 g |
|---|---|
| Innerdiameter | 22 mm |
| Yttre diameter | 25 mm |
| Bredd | 30 mm |
| Serier | egb..-e40 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,40 kr Ex moms
/ Styck
96,75 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran