Referenser
Dormer:A100N47
Rubix:6196679
EAN:7320760029114



Produktinformation : Korta Borrar, A100N47 - 5966640 - DORMER
Användningsområden
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 1.99 mm |
|---|---|
| Total längd | 49 mm |
| Klipplängd | 24 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 1.99 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,60 kr Ex moms
/ 10 Styck
387,00 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
