Referenser
Ersatt ref.:652280
Spartex:864011
Rubix:6284417
EAN:3660338184765

Dokumenter
Produktinformation : Drill Bit 7,5mm, Din 338, HSS, Laminated - 864011 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 7.5 mm |
|---|---|
| Total längd | 117 mm |
| Klipplängd | 75 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Helix vinkel | 25 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 7.5 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,54 kr Ex moms
/ Styck
28,17 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran