Referenser
Dewalt:DT4504-QZ
Rubix:6186728
EAN:5011402385560



Produktinformation : TRÄBORR, SPETS, 4 MM - DT4504-QZ - DEWALT
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 3 mm |
|---|---|
| Total längd | 80 mm |
| Klipplängd | 52 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,51 kr Ex moms
/ Styck
21,89 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran