Referenser
Spartex:863970
Rubix:6284451
EAN:3660338184352

Dokumenter
Produktinformation : Drill Bit 3,6mm, Din 338, HSS, Laminated - 863970 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk information
Attribut
| Borrdiameter | 3.6 mm |
|---|---|
| Total längd | 70 mm |
| Klipplängd | 39 mm |
| Skafttyp | cylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Helix vinkel | 25 ° |
| Skärmaterial | hss |
| Spetsvinkel | 118 ° |
| Diameter fäste | 3.6 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,97 kr Ex moms
/ Styck
11,21 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
