Spiralborr Dormer A1255/16X500

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1255/16X500
Rubix:6196054
EAN:7320760174128
Jobber Drill 5/16inchx500mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter7.94 mm
Total längd500 mm
Klipplängd400 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Långa Borrar, A1255/16X500 - 5968829 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter7.94 mm
Total längd500 mm
Klipplängd400 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste7.94 mm
1 491,44 kr Ex moms
/ Styck
1 864,30 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran