Spiralborr Dormer A1257.5X250

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1257.5X250
Rubix:6196041
EAN:7320760020395
Jobber Drill 7.50mmx250mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter7.5 mm
Total längd250 mm
Klipplängd200 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Långa Borrar, A1257.5X250 - 5968912 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter7.5 mm
Total längd250 mm
Klipplängd200 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste7.5 mm
459,89 kr Ex moms
/ Styck
574,86 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran