Spiralborr Dormer A1252.0X125

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A1252.0X125
Rubix:6039549
EAN:7320760020067
Jobber Drill 2.00mmx125mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter2 mm
Total längd125 mm
Klipplängd80 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : Extra Långa Borrar, A1252.0X125 - 5968514 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter2 mm
Total längd125 mm
Klipplängd80 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste2 mm
143,26 kr Ex moms
/ Styck
179,07 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran