Spiralborr Dormer A12512.0X250

Borr, cylindriskt skaft, HSS, extra lång, BS328 A125

Se teknisk information

Referenser

Dormer:A12512.0X250
Rubix:6039551
EAN:7320760019962
Jobber Drill 12.00mmx250mm BS 328

Teknisk sammanfattning

Borrdiameter12 mm
Total längd250 mm
Klipplängd200 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : STANDARDBORR 12.00x250mm HSS ?NGANL?PT BS 328 - A12512.0X250 - DORMER


HSS Extra long spiral drill bit with cylindrical shank BS 328 N 118° steam discharge 10xD for unalloyed steel <700 N/mm².

Användningsområden

- Automotive steel mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
- Structural steel inset steel (<200 HB <700 N/mm²).

Teknisk information


Attribut
Borrdiameter12 mm
Total längd250 mm
Klipplängd200 mm
Skafttypcylindrisk
Din standardbs 328
Skärmaterialhss
Spetsvinkel118 °
Diameter fäste12 mm
807,82 kr Ex moms
/ Styck
1 009,78 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran