Verktygsnyckel Beta Tools 142 27, Typ: Spärrnyckel| Öppning: 27| Längd: 355 mm
BETA 142 REVERSIBLE COMBINATION RATCHET WRENCHES
Se teknisk informationReferenser
Beta Tools:142 27
Rubix:6038048
Tillverkare:001420027
EAN:8014230531205



Produktinformation : 142 27-REVERSIBLE RATCHETING COMB. WR. - BETA
Combination wrenches with reversible ratchet
Teknisk information
Attribut
| Logistiska dimensioner (D x B x H) | 440x75x35 mm |
|---|---|
| Logistisk vikt | 669 g |
| Öppning | 27 |
| Längd | 355 mm |
| Typ | spärrnyckel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
708,99 kr Ex moms
/ Styck
886,24 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
