Flänslagerhus RHP SFT50

Bearing Unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:SFT50
Rubix:516707
Tillverkare:SFT50 R
EAN:00747023027811
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Bredd60.53 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum157 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : SFT50 RRS AR3P5 RHP


Standard series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
SFT50 - RHP Cast Iron Flange Bearing Unit - 50mm Shaft Diameter

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2500 g
Innerdiameter45 mm
Bredd60.53 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum157 mm
Materialcast iron
Höjd188.9 mm
Längd115.9 mm
Seriersft
Total lagerbredd115.9 mm
Fästhålens diameter16 mm
Antal hål2
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr35000 N
Yttre diameter115.9 mm
973,59 kr Ex moms
/ Styck
1 216,99 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran