Flänslagerhus RHP MFC45

Bearing Unit

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:MFC45
Rubix:130514
Tillverkare:MFC45 R
EAN:00747023008834
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Bredd39.67 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum130.2 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : MFC45 RRS AR3P5 RHP


Heavy series, one-piece rigid bearing housing in high-quality cast iron.
MFC45 - RHP Cast Iron Cartridge Bearing Unit - 45mm Shaft Diameter

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt2100 g
Innerdiameter45 mm
Bredd39.67 mm
Fixering avstånd från centrum till centrum130.2 mm
Materialcast iron
Seriermfc
Total lagerbredd39.67 mm
Fästhålens diameter10 mm
Antal hål4
Grundstatisk belastning, radiell - C0r23200 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr35000 N
Yttre diameter155.6 mm
1 767,71 kr Ex moms
/ Styck
2 209,64 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran