Insatslager med stoppskruv RHP 1130-30CG, Yttre diameter: 62 mm | Innerdiameter: 30 mm | Bredd: 22.22 mm

Bearing Insert

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

RHP:1130-30CG
Rubix:145064
Tillverkare:1130-30CG R
EAN:00747023041725
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter30 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd22.22 mm
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 1130-30CG RRS AR3P5 RHP


NSK inserts are specially designed to offer excellent protection against external contaminants such as high-pressure wash downs or the ingress of stone-like particles and/or dust.

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt420 g
Innerdiameter30 mm
Yttre diameter62 mm
Bredd22.22 mm
Typ av lagerspelc3
Tätatvå gummitätningar
Serier1100cg
Materialcast iron
Burstål
Begränsa hastigheten5300 rpm
Total lagerbredd38.1 mm
Grundstatisk belastning, radiell - C0r11300 N
Grundläggande dynamisk belastning, radiell - Cr19500 N
Vikt0.42 kg
1 532,49 kr Ex moms
/ Styck
1 915,61 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran

Upptäck våra produkter inom liknande kategorier.