Smörjfett Schaeffler ARCANOL-TEMP90-400G

Bearing Grease

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Schaeffler:ARCANOL-TEMP90-400G
Rubix:368047
Tillverkare:0191441720000
EAN:4026677845139
brand logo

Teknisk sammanfattning

Förpackning400 g cartridge
NLGI-klass3
Viskositet vid 40 ° C148 mm²/s
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : ARCANOL-TEMP90-400G


Rolling bearing greases ARCANOL-TEMP90, special greases for ball and roller bearings

Styrkor

- Universal application
- Moderate to high loads
- Low ambient temperatures
- Suitable for a wide temperature range

Användningsområden

- General machinery with moderate operating temperatures - Conveyor systems - Agricultural machinery - Light industrial applications

Teknisk information


Attribut
Logistisk vikt450 g
Förpackning400 g cartridge
NLGI-klass3
Viskositet vid 40 ° C148 mm²/s
Min. temperatur-40 °C
Max temperatur160 °C
Vikt0.4 kg
6 912,70 kr Ex moms
/ 10 Styck
8 640,88 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran