Push-in-koppling - Gängad adapter Mecaline 883916

BANJO BODY NICKEL PLATED BRASS

Se teknisk informationSe dokument

Referenser

Mecaline:883916
Rubix:6331859
EAN:3660338373152
brand logo

Teknisk sammanfattning

Typ av gängningmetrisk
Priključek 16
Priključek 25
Se alla caracteristics

Dokumenter

Produktinformation : 883916-PUSH IN SINGLE BANJO-6MM-M5


Pressure: 0.99…16 Bars. Operating temperature: -20° C to +80° C.
Material: Nickel-plated brass body. Stainless steel clamp: AISI 304. Seal : NBR 70

Teknisk information


Attribut
Typ av gängningmetrisk
Priključek 16
Priključek 25
Materialnickel-plated brass
Anslutningsdiameterm5 ''
Metrisk ytterrördiameter6 mm
Gängningm5 x 0,8
Max temperatur80 °C
Min. temperatur-20 °C
317,40 kr Ex moms
/ 10 Styck
396,75 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran