Verktygsnyckel Bahco 747-15, Typ: Kråkfotnyckel| Öppning: 15 mm| Längd: 25 mm
Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:747-15
Rubix:6283828
Tillverkare:747-15
EAN:7314150362561



Produktinformation : Crow Foot 3/8 Open End-15 - 747-15 - Bahco
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174, DIN 3120
Teknisk information
Attribut
| Öppning | 15 mm |
|---|---|
| Längd | 25 mm |
| Typ | kråkfotnyckel |
| Slutbehandling | kromad |
| Diameter | 15 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
