Referenser
Bahco:NS010-1722
Rubix:6013068
EAN:7314150293704

Produktinformation : NS010-1722 Gnistsäker dubbel plan ringnyckel
Ring spanner for two different sizes of bolts and nuts, ideal in confined spaces. Material: aluminium bronze. Non-sparking. Forged. Product standard DIN 837.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 278 g |
|---|---|
| Öppning | 17x22 mm |
| Längd | 200 mm |
| Vikt | 170 g |
| Storlek | 17x22 |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 002,83 kr Ex moms
/ Styck
1 253,54 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
