Referenser
Bahco:615-0-75
Rubix:429169
EAN:7314150124558

Produktinformation : SKRUVMEJSEL PH 0X75 - 615-0-75
Screwdriver for Phillips screws. Handle: two-component handle with hanging hole. Excellent handle-shaft connection. Blade: high-quality steel. Nickel-plated and fully hardened. Size and type marking on the handle. ISO 8764/DIN 5260.
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 30 g |
|---|---|
| Avtryck | phillips (ph) |
| Avtryckstorlek | ph0 |
| Bladlängd | 75 mm |
| Längd | 155 mm |
| Slutbehandling | nickel |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
