Verktygsnyckel Bahco SB27M-14-15, Typ: Hylsnyckel| Öppning: 14x15| Längd: 143 mm
Bahco
Se teknisk informationReferenser
Bahco:SB27M-14-15
Rubix:429346
EAN:7314150180875

Produktinformation : RÖRHYLSA 14, 15 MM - SB27M-14-15
6-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Standards: UNE 16586
SB: retail pack on a plastic info card
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
High-performance alloy steel
Standards: UNE 16586
SB: retail pack on a plastic info card
Styrkor
Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish
Teknisk information
Attribut
| Logistisk vikt | 173 g |
|---|---|
| Öppning | 14x15 |
| Längd | 143 mm |
| Typ | hylsnyckel |
| Slutbehandling | satin/krom |
| Diameter | 21 mm |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,61 kr Ex moms
/ Styck
232,01 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
