Axiellt kullager FAG 51416-MP, Innerdiameter: 80 mm | Yttre diameter: 170 mm | Bredd: 68 mm

Axiellt Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:51416-MP
Rubix:162282
Tillverkare:0190631800000
EAN:4026677207401
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd68 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 51416-MP FAG


Axial deep groove ball bearing 514..-MP, single direction, solid brass cage

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)68x170x170 mm
Logistisk vikt7970 g
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter170 mm
Bredd68 mm
Serier514..-mp
Materialsteel
Burmässing
Vikt7.95 kg
Tjocklek68 mm
Referenshastighet4550 rpm
Tätaopen (no seals)
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca270000 N
25 158,78 kr Ex moms
/ Styck
31 448,47 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran