Axiellt kullager FAG 51309, Innerdiameter: 45 mm | Yttre diameter: 85 mm | Bredd: 28 mm

Axiellt Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:51309
Rubix:162255
Tillverkare:0167153140000
EAN:4012801162500
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd28 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 51309 FAG


Axial deep groove ball bearing 513, single direction, steel sheet metal cage

Styrkor

Supports high axial loads in one direction.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)28x85x85 mm
Logistisk vikt690 g
Innerdiameter45 mm
Yttre diameter85 mm
Bredd28 mm
Serier513
Materialsteel
Burstål
Vikt0.612 kg
Tjocklek28 mm
Referenshastighet6800 rpm
Tätaopen (separable), not sealed, without lubricant
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca75000 N
1 433,82 kr Ex moms
/ Styck
1 792,28 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran