Axiellt kullager FAG 51316, Innerdiameter: 80 mm | Yttre diameter: 140 mm | Bredd: 44 mm

Axiellt Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:51316
Rubix:162262
Tillverkare:0167153810000
EAN:4012801198257
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter80 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd44 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 51316 FAG


Axial deep groove ball bearing 513, single direction, steel sheet metal cage

Styrkor

Supports high axial loads in one direction.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)44x140x140 mm
Logistisk vikt2820 g
Innerdiameter80 mm
Yttre diameter140 mm
Bredd44 mm
Serier513
Materialsteel
Burstål
Vikt2.82 kg
Tjocklek44 mm
Referenshastighet4450 rpm
Tätaopen (separable, no seals)
Precisionp0 (normal / abec 1)
Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca160000 N
8 117,16 kr Ex moms
/ Styck
10 146,45 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran