Axiellt kullager FAG 51117, Innerdiameter: 85 mm | Yttre diameter: 110 mm | Bredd: 19 mm

Axiellt Spårkullager

Se teknisk information

Referenser

FAG:51117
Rubix:162194
Tillverkare:0167148060000
EAN:4012801197595
brand logo

Teknisk sammanfattning

Innerdiameter85 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd19 mm
Se alla caracteristics

Produktinformation : 51117 FAG


Axial deep groove ball bearing 511, single direction, steel sheet metal cage

Styrkor

Supports high axial loads in one direction.

Teknisk information


Attribut
Logistiska dimensioner (D x B x H)19x110x110 mm
Logistisk vikt404 g
Innerdiameter85 mm
Yttre diameter110 mm
Bredd19 mm
Serier511
Materialsteel
Burstål
Vikt0.404 kg
Tjocklek19 mm
Referenshastighet3400 rpm
Tätaopen (no seals)
Grundläggande dynamisk belastning, axiell - Ca45500 N
1 553,88 kr Ex moms
/ Styck
1 942,35 kr Inkl moms
  • Tillgänglig – Leveransdatum på begäran