Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413315
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413315
Rubix:527061
Tillverkare:40413315

Dokumenter
Produktinformation : 40413315
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 110 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 140 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran