Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40413104
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40413104
Rubix:526842
Tillverkare:40413104

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 62 X 90 X 12 / 8 mm Type AS 75 FKM 585
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 62 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 90 mm |
| Bredd | 12 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | infälld metallarmaturtätning med fjäder och dammläpp |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 031,29 kr Ex moms
/ Styck
3 789,11 kr Inkl moms
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
