Axelpackningar och gammaringar Freudenberg Sealing Technologies 40412896
Axeltätning BA
Se teknisk informationSe dokumentReferenser
Freudenberg Sealing Technologies:40412896
Rubix:526418
Tillverkare:40412896

Dokumenter
Produktinformation : Radial Shaft Seal 72 X 84 X 7 / 0 mm Type A 75 FKM 585
Shaft seal ring Viton
Teknisk information
Attribut
| Innerdiameter | 72 mm |
|---|---|
| Yttre diameter | 84 mm |
| Bredd | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Monteringsform | packning med inbäddad metallarmatur med fjäder |
Att visa UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Tillgänglig – Leveransdatum på begäran
